Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geleiderdoorsnede
1.5 mm²
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor wandmontage
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Kleurweergave-index
90-100
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP40
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Materiaal behuizing
Aluminium
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - mm²
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Kleurtemperatuur
3000 - K
Constante lichtstroom regeling
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Max. systeemvermogen
116 W
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
20
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Dimbaar met push-button
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
16
Stralingshoek regelbaar
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
13970 - lm
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Lichtkleur regelbaar
Standen
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.3
Bediening via Bluetooth
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
120 - lm/W
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
30
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
20
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Flikkerende waarde Pst LM
1
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Compatible met Casambi
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating