Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geleiderdoorsnede
1.5 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP40
Kleurweergave-index
90-100
Lichtverdeling
Symmetrisch
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Materiaal behuizing
Aluminium
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - mm²
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Max. systeemvermogen
26 W
Lichtkleur regelbaar
Standen
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Constante lichtstroom regeling
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
16
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
3060 - lm
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Bediening via Bluetooth
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - K
Dimming programmeerbaar
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
30
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.3
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Specifieke lichtstroom armatuur
118 - lm/W
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
45
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
28
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Compatible met Google Assistant
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Compatible met Casambi
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating