Geschikt voor pendelophanging
Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Kleurweergave-index
90-100
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geleiderdoorsnede
1.5 mm²
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Materiaal behuizing
Aluminium
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
28
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.3
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
45
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP40
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - mm²
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
4100 - lm
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Kleurtemperatuur
3000 - K
Max. systeemvermogen
33 W
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Lichtverdeling
Symmetrisch
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
30
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Verblindingsbegrenzing (UGR)
16
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
124 - lm/W
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Dimming programmeerbaar
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Flikkerende waarde Pst LM
1
Compatible met Google Assistant
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Lichtkleur regelbaar
Standen
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D