Geleiderdoorsnede
1.5 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Kleurweergave-index
90-100
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP40
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - mm²
Materiaal behuizing
Aluminium
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.3
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Max. systeemvermogen
39 W
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Geschikt voor klemmontage
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Dimming programmeerbaar
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Verblindingsbegrenzing (UGR)
16
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Kleurtemperatuur
3000 - K
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
45
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
28
Dimbaar met push-button
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
30
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Lichtkleur regelbaar
Standen
Stralingshoek regelbaar
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Compatible met Google Assistant
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
131 - lm/W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
5100 - lm
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen