Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geleiderdoorsnede
1.5 mm²
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP40
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Kleurweergave-index
90-100
Max. systeemvermogen
72 W
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Geschikt voor klemmontage
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - mm²
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Materiaal behuizing
Aluminium
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Lichtkleur regelbaar
Standen
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
10 - °C
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - K
Bediening via Bluetooth
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
16
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
30
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Flikkerende waarde Pst LM
1
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
20
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimbaar met push-button
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Compatible met Google Assistant
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.3
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
20
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
9180 - lm
Stralingshoek regelbaar
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
127 - lm/W
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja