Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor wandmontage
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP40
Geleiderdoorsnede
1.5 mm²
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Kleurweergave-index
90-100
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Lichtkleur regelbaar
Standen
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Max. systeemvermogen
72 W
Lichtverdeling
Symmetrisch
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - mm²
Dimming programmeerbaar
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Dimbaar met push-button
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
30
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
20
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - K
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
9180 - lm
Flikkerende waarde Pst LM
1
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Compatible met Casambi
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
20
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.3
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Specifieke lichtstroom armatuur
127 - lm/W
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Stralingshoek regelbaar
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
16
Bediening via Bluetooth
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja