Geleiderdoorsnede
0.5 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Kleurweergave-index
80-89
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor wandmontage
Ja
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Materiaal behuizing
Kunststof
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP66
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Kleurtemperatuur
4000 - K
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
37
Max. systeemvermogen
50 W
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Dimming programmeerbaar
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Compatible met Google Assistant
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.07
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Noodfunctiebewakingssysteem
Automatische zelfdiagnose
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
0.03
Beschermingsgraad (NEMA)
4X
Dimbaar met push-button
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
22
Noodstroomvoorzieningssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %