Met aanwezigheidsmelder
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Lichtverdeling
Symmetrisch
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor klemmontage
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Compatible met Google Assistant
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP20
Kleurtemperatuur
3000 - K
Constante lichtstroom regeling
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Max. systeemvermogen
32 W
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM4
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
12
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimming programmeerbaar
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Lichtstroom regelbaar
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
30
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Compatible met Casambi
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Dimbaar met push-button
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
18
Bediening via Bluetooth
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
3630 - lm