Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor wandmontage
Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1.5 - 2.5 mm²
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Max. systeemvermogen
55 W
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Geschikt voor klemmontage
Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP66
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Materiaal afdekking
Kunststof mat/gesatineerd
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Nom. spanning
220 - 240 V
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Ja
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
10
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
70000 h
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
20
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
20
Totale harmonische vervorming (THD)
15 %
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Dimming programmeerbaar
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Lichtstroom regelbaar
Standen
Specifieke lichtstroom armatuur
150 - 150 lm/W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
6600 - 8250 lm
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Compatible met Casambi
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja