Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 2.5 mm²
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Ja
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2700 - 5400 lm
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor klemmontage
Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Geschikt voor wandmontage
Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Kleurweergave-index
80-89
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Lichtstroom regelbaar
Standen
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling
Symmetrisch
Materiaal afdekking
Kunststof mat/gesatineerd
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
15
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
26
Max. systeemvermogen
36 W
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
16
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
-25 - 45 °C
Nom. spanning
220 - 240 V
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Specifieke lichtstroom armatuur
150 - 150 lm/W
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Stralingshoek regelbaar
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
15 %
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja