Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Kleurweergave-index
80-89
Constante lichtstroom regeling
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Met bevestigingsmateriaal
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP53
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Max. systeemvermogen
30 W
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Stralingshoek regelbaar
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
3900 - lm
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
18
Lichtstroom regelbaar
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Kleurtemperatuur
3000 - K
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
30
Oppervlaktebescherming behuizing
Gelakt
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
12
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C