Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Kleurweergave-index
80-89
Materiaal behuizing
Aluminium
Geschikt voor wandmontage
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP53
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Max. systeemvermogen
30 W
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - K
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
15
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Dimbaar met push-button
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
25
Oppervlaktebescherming behuizing
Gelakt
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
16
Bediening via Bluetooth
Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
3900 - lm
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20