Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP53
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Kleurweergave-index
80-89
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Geschikt voor klemmontage
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Lichtverdeling
Symmetrisch
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Compatible met Google Assistant
Nee
Max. systeemvermogen
30 W
Kleurtemperatuur
4000 - K
Bediening via Bluetooth
Ja
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Stralingshoek regelbaar
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Dimbaar met push-button
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
25
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
B
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Ja
Dimming programmeerbaar
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
16
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Compatible met Casambi
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Gelakt
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
15
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
4200 - lm
Geschikt voor plafondmontage
Ja