Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Kleurweergave-index
80-89
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Constante lichtstroom regeling
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP53
Max. systeemvermogen
34 W
Met bevestigingsmateriaal
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Kleurtemperatuur
2700 - K
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
35
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
21
Lichtkleur regelbaar
Traploos
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Stralingshoek regelbaar
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
B
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
21
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Ja
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
4760 - lm
Bediening via Bluetooth
Ja
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Compatible met Casambi
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Gelakt