Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geen
Materiaal behuizing
Aluminium
Geschikt voor lampvermogen
15 - 15 W
Kleurtemperatuur
6000 - 6000 K
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor truss montage
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Constante lichtstroom regeling
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Max. systeemvermogen
15 W
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP69K
Bediening via Bluetooth
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Compatible met Casambi
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof transparant
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Verstelbaarheid
Draaibaar
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geen
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1500 - 1500 lm
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
5000 h
Compatible met Google Assistant
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
100 - 100 lm/W
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee