Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geen
Geschikt voor lampvermogen
15 - 15 W
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Materiaal behuizing
Aluminium
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor wandmontage
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Kleurtemperatuur
6000 - 6000 K
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP69K
Geschikt voor truss montage
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geen
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Materiaal afdekking
Kunststof transparant
Geschikt voor klemmontage
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Max. systeemvermogen
15 W
Compatible met Google Assistant
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Verstelbaarheid
Draaibaar
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Specifieke lichtstroom armatuur
100 - 100 lm/W
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1500 - 1500 lm
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
5000 h
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Dimbaar met push-button
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee