Max. systeemvermogen
30 W
Geschikt voor wandmontage
Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geen
Materiaal behuizing
Aluminium
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof transparant
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP67
Geschikt voor lampvermogen
30 - 30 W
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Verstelbaarheid
Draaibaar
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
5000 h
Lichtverdeling
Symmetrisch
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Bediening via Bluetooth
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geen
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Stralingshoek regelbaar
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Stralingshoek
5-10° - Extreem nauwstralend
Specifieke lichtstroom armatuur
70 - 70 lm/W
Lichtstroom regelbaar
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Kleurtemperatuur
6000 - 6000 K
Geschikt voor plafondmontage
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2100 - 2100 lm