Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geschikt voor lampvermogen
17 - 17 W
Geschikt voor wandmontage
Ja
Kleurweergave-index
80-89
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Ja
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Geleiderdoorsnede
1.5 mm²
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor klemmontage
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Materiaal behuizing
Kunststof
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Max. systeemvermogen
17 W
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
64000 h
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Lichtverdeling
Symmetrisch
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Met bevestigingsmateriaal
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
166
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
99.7 - 99.7 lm/W
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1.5 - 1.5 mm²
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie
Passief infrarood
Lichtstroom regelbaar
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1695 - 1695 lm
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
F
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
100
Kleurtemperatuur
3000 - 4000 K
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Geplastificeerd
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Totale harmonische vervorming (THD)
25 %
Dimbaar met push-button
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
166
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee