Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Geleiderdoorsnede
1.5 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geschikt voor wandmontage
Ja
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor lampvermogen
17 - 17 W
Met aanwezigheidsmelder
Ja
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Kleurweergave-index
80-89
Nom. spanning
220 - 240 V
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Met bevestigingsmateriaal
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Dimming programmeerbaar
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
64000 h
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
193 lm
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Stroomverbruik in noodmodus
1.4 W
Geschikt voor klemmontage
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1.5 - 1.5 mm²
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - 4000 K
Oppervlaktebescherming behuizing
Geplastificeerd
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
F
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Max. systeemvermogen
17 W
Lichtstroom regelbaar
Nee
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie
Passief infrarood
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1695 - 1695 lm
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Totale harmonische vervorming (THD)
25 %
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
166
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
166
Stralingshoek regelbaar
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
99.7 - 99.7 lm/W
Noodstroomvoorzieningssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
86