Geschikt voor lampvermogen
51 - 51 W
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Lichtverdeling
Symmetrisch
Voorschakelapparaat
Elektronische VSA
Materiaal behuizing
Aluminium
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Ja
Geschikt voor wandmontage
Ja
Materiaal afdekking
Glas transparant
Nom. spanning
220 - 240 V
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor truss montage
Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP66
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - 1.5 mm²
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Nom. stroom
1400 - 1400 mA
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Max. systeemvermogen
51 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
6810 - 6810 lm
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
33
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
92.1 %
Lichtstroom regelbaar
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
87.6 %
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0 %
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Dimbaar met push-button
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
280000 h
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0 %
Specifieke lichtstroom armatuur
133.5 - 133.5 lm/W
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0 %
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Beschermingsgraad (NEMA)
4
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
20
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Compatible met Casambi
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
93.7 %
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee