Geleiderdoorsnede
1.5 mm²
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Kleurweergave-index
80-89
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Lichtverdeling
Symmetrisch
Materiaal behuizing
Aluminium
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP66
Nom. spanning
220 - 240 V
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor lampvermogen
15 - 15 W
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor wandmontage
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - 2.5 mm²
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Stralingshoek regelbaar
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Max. systeemvermogen
15 W
Inbouwdiameter
185 - 185 mm
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
99.7 - 100 lm/W
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1150 - 1496 lm