Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Geschikt voor lampvermogen
16 - 16 W
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Ja
Lichtstroom regelbaar
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
40
Nom. spanning
220 - 240 V
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geen
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP66
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
82.3 %
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Soort bedrading
Incl. doorgangsbedrading
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1.5 - 1.5 mm²
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Dimming programmeerbaar
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor klemmontage
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2836 - 2836 lm
Max. systeemvermogen
16 W
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
91.4 %
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
101
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Dimbaar met push-button
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
177.3 - 177.3 lm/W
Totale harmonische vervorming (THD)
15 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
87.9 %
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
68
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Compatible met Casambi
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
F
Geschikt voor plafondmontage
Ja