Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor wandmontage
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
82.3 %
Geschikt voor lampvermogen
29 - 29 W
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Lichtstroom regelbaar
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP66
Nom. spanning
220 - 240 V
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Verblindingsbegrenzing (UGR)
20.3
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
91.4 %
Geschikt voor klemmontage
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
33
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1.5 - 1.5 mm²
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
-20 - 35 °C
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Max. systeemvermogen
29 W
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Soort bedrading
Incl. doorgangsbedrading
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
87.9 %
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geen
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
54
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
4295 - 4295 lm
Compatible met Casambi
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
F
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Specifieke lichtstroom armatuur
148.1 - 148.1 lm/W
Dimming programmeerbaar
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
15 %
Dimbaar met push-button
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld
Bediening via Bluetooth
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
37