Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Kleurweergave-index
80-89
Lichtverdeling
Symmetrisch
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP66
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Met bevestigingsmateriaal
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor lampvermogen
50 - 50 W
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Max. systeemvermogen
50 W
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1.5 - 1.5 mm²
Geschikt voor klemmontage
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
-20 - 35 °C
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Materiaal behuizing
Kunststof
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
87.9 %
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geen
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Soort bedrading
Incl. doorgangsbedrading
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Lichtstroom regelbaar
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
26
Specifieke lichtstroom armatuur
152.5 - 152.5 lm/W
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
21
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
82.3 %
Compatible met Casambi
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
24
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
F
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
91.4 %
Verblindingsbegrenzing (UGR)
22.2
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
7625 - 7625 lm
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld
Stralingshoek regelbaar
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
15 %
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Geschikt voor plafondmontage
Ja