Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Kleurweergave-index
80-89
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor lampvermogen
59 - 59 W
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Ja
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor wandmontage
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP66
Nom. spanning
220 - 240 V
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1.5 - 1.5 mm²
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Max. systeemvermogen
59 W
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
-20 - 35 °C
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Soort bedrading
Incl. doorgangsbedrading
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geen
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
82.3 %
Compatible met Casambi
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
87.9 %
Verblindingsbegrenzing (UGR)
22.5
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
28
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
F
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
24
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
19
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
15 %
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
9104 - 9104 lm
Lichtstroom regelbaar
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
154.3 - 154.3 lm/W
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
91.4 %
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja