Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geschikt voor lampvermogen
23 - 23 W
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Max. systeemvermogen
23 W
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP66
Geschikt voor wandmontage
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geen
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
82.3 %
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Soort bedrading
Incl. doorgangsbedrading
Totale harmonische vervorming (THD)
15 %
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Constante lichtstroom regeling
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
87.9 %
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1.5 - 1.5 mm²
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
171.8 - 171.8 lm/W
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
71
Dimming programmeerbaar
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Lichtstroom regelbaar
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
48
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
91.4 %
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
F
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar met push-button
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
3951 - 3951 lm
Bediening via Bluetooth
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
38
Compatible met Google Assistant
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld
Compatible met Amazon Alexa
Nee