Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Kleur behuizing
Antraciet
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor lampvermogen
6 - 6 W
Geschikt voor wandmontage
Ja
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Kleurweergave-index
80-89
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Materiaal behuizing
Aluminium
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1.5 - 1.5 mm²
Bediening via Bluetooth
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
92.4 %
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
88.5 %
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
45
Lichtverdeling
Symmetrisch
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Stralingshoek
Vrijstralend/diffuus
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
27
Lichtstroom regelbaar
Nee
Materiaal afdekking
Glas opaal
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
82.3 %
Geschikt voor plafondmontage
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
-10 - 30 °C
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Dimming programmeerbaar
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geen
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
32 - 32 lm/W
Totale harmonische vervorming (THD)
90 %
Compatible met Google Assistant
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
28
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
192 - 192 lm
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Gelakt
Dimbaar met push-button
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP44
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja