Aansluitbare geleiderdoorsnede
2.5 - 2.5 mm²
Aansluitwijze
Schroefklem
Specifieke lichtstroom armatuur
100 - 100 lm/W
Stralingshoek
Vrijstralend/diffuus
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
20 %
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
0
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Bediening via Bluetooth
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
900 - 900 lm
Constante lichtstroom regeling
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Flikkerende waarde Pst LM
1
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Nee
Geschikt voor wandmontage
Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Kleurweergave-index
80-89
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Lichtstroom regelbaar
Nee
Lichtuittrede
Direct/indirect
Lichtverdeling
Asymmetrisch
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
50
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
50
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
28
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld