Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor lampvermogen
58 - 72 W
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor nevenlamp
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
12
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Constante lichtstroom regeling
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Specifieke lichtstroom armatuur
152 - 152 lm/W
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
75000 h
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - 1 mm²
Max. systeemvermogen
69 W
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Nom. spanning
220 - 240 V
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
85 %
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
20
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
75 %
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
10500 - 10500 lm
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Totale harmonische vervorming (THD)
15 %
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee