Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor lampvermogen
58 - 72 W
Kleurweergave-index
80-89
Materiaal behuizing
Aluminium
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - 1 mm²
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Lichtverdeling
Symmetrisch
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Max. systeemvermogen
69 W
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
75000 h
Constante lichtstroom regeling
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Geschikt voor nevenlamp
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
20
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
85 %
Dimbaar met push-button
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Bediening via Bluetooth
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
75 %
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
12
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Specifieke lichtstroom armatuur
152 - 152 lm/W
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
10500 - 10500 lm
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Totale harmonische vervorming (THD)
15 %
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee