Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 0.75 mm²
Aansluitwijze
Schroefklem
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP54
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1200 - 1200 lm
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Flikkerende waarde Pst LM
0.5
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Inbouwbreedte
150 - 160 mm
Inbouwdiameter
150 - 155 mm
Inbouwlengte
150 - 160 mm
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Kleurweergave-index
80-89
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Lichtstroom regelbaar
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling
Symmetrisch
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Materiaal afdekking
Zonder kap
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
120
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
80
Max. systeemvermogen
9.8 W
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Nom. spanning
220 - 240 V
Nom. stroom
44.1 - 53.9 mA
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Specifieke lichtstroom armatuur
120 - 120 lm/W
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Stralingshoek regelbaar
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
1
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Verblindingsbegrenzing (UGR)
25
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja