Geschikt voor pendelophanging
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Constante lichtstroom regeling
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Aansluitwijze
Schroefklem
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Geschikt voor wandmontage
Nee
Materiaal afdekking
Zonder kap
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Materiaal behuizing
Kunststof
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Dimming programmeerbaar
Nee
Inbouwbreedte
150 - 160 mm
Lichtverdeling
Symmetrisch
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
80
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
120
Nom. stroom
44.1 - 53.9 mA
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Max. systeemvermogen
9.8 W
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Stroboscoopeffectwaarde SVM
1
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Flikkerende waarde Pst LM
0.5
Specifieke lichtstroom armatuur
120 - 120 lm/W
Geschikt voor truss montage
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Inbouwdiameter
150 - 155 mm
Compatible met Casambi
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1200 - 1200 lm
Inbouwlengte
150 - 160 mm
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee