Inbouwlengte
200 - 210 mm
Aansluitwijze
Schroefklem
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Bediening via Bluetooth
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Compatible met Casambi
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Compatible met Google Assistant
Nee
Materiaal afdekking
Zonder kap
Constante lichtstroom regeling
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
100
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
80
Max. systeemvermogen
19.2 W
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Nom. spanning
220 - 240 V
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Nom. stroom
87.3 - 106.7 mA
Dimbaar met push-button
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2350 - 2350 lm
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Specifieke lichtstroom armatuur
120 - 120 lm/W
Flikkerende waarde Pst LM
0.5
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Stralingshoek regelbaar
Nee
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Stroboscoopeffectwaarde SVM
1
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Geschikt voor klemmontage
Nee
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Inbouwbreedte
200 - 210 mm
Inbouwdiameter
200 - 205 mm
Inbouwhoogte
108 - 108 mm