Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 0.75 mm²
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Aansluitwijze
Schroefklem
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
120 - 120 lm/W
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Stralingshoek regelbaar
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
1
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Dimming programmeerbaar
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2350 - 2350 lm
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Flikkerende waarde Pst LM
0.5
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Inbouwbreedte
200 - 210 mm
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Inbouwdiameter
200 - 205 mm
Inbouwhoogte
108 - 108 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Inbouwlengte
200 - 210 mm
Dimbaar met push-button
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Kleurweergave-index
80-89
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Lichtstroom regelbaar
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling
Symmetrisch
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Materiaal afdekking
Zonder kap
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
100
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
80
Max. systeemvermogen
19.2 W
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Nom. spanning
220 - 240 V
Nom. stroom
87.3 - 106.7 mA
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja