Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Aansluitwijze
Schroefklem
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Kleurweergave-index
80-89
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Materiaal afdekking
Zonder kap
Geschikt voor wandmontage
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Nom. stroom
44.1 - 53.9 mA
Geschikt voor klemmontage
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Max. systeemvermogen
9.8 W
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Inbouwbreedte
150 - 160 mm
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1200 - 1200 lm
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Inbouwdiameter
150 - 155 mm
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Bediening via Bluetooth
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
25
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
0.5
Compatible met Google Assistant
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
120
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
80
Lichtstroom regelbaar
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Stroboscoopeffectwaarde SVM
1
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Specifieke lichtstroom armatuur
120 - 120 lm/W
Stralingshoek regelbaar
Nee
Inbouwlengte
150 - 160 mm
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee