Aansluitwijze
Schroefklem
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor lampvermogen
17.28 - 21.12 W
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Nom. spanning
220 - 240 V
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
48
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Inbouwhoogte
200 - 214 mm
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Lichtverdeling
Symmetrisch
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 0.75 mm²
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
329 lm
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Max. systeemvermogen
20.5 W
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Dimming programmeerbaar
Ja
Geschikt voor klemmontage
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Ja
Stroomverbruik in noodmodus
3 W
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Bediening via Bluetooth
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Centraal (centrale batterij)
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Dimbaar met push-button
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
170
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
1
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Flikkerende waarde Pst LM
0.5
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2000 - 2000 lm
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
100
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Specifieke lichtstroom armatuur
110 - 110 lm/W
Stralingshoek regelbaar
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Inbouwdiameter
200 - 205 mm
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee