Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Geschikt voor lampvermogen
8.82 - 10.78 W
Geschikt voor wandmontage
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 0.75 mm²
Aansluitwijze
Schroefklem
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Kleurweergave-index
80-89
Lichtverdeling
Symmetrisch
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
329 lm
Geschikt voor aantal lichtbronnen
24
Geschikt voor truss montage
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Max. systeemvermogen
10.7 W
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Nom. spanning
220 - 240 V
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
1
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Inbouwhoogte
200 - 236 mm
Dimbaar met push-button
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Bediening via Bluetooth
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Ja
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
204
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Dimming programmeerbaar
Ja
Stroomverbruik in noodmodus
2 W
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
120
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Compatible met Google Assistant
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Noodstroomvoorzieningssysteem
Centraal (centrale batterij)
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Specifieke lichtstroom armatuur
107 - 107 lm/W
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
0.5
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1000 - 1000 lm
Inbouwdiameter
150 - 155 mm
Compatible met Casambi
Nee