Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Aansluitwijze
Schroefklem
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Geschikt voor lampvermogen
17.28 - 21.12 W
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Geschikt voor wandmontage
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 0.75 mm²
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
48
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Max. systeemvermogen
24.5 W
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
329 lm
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Lichtverdeling
Symmetrisch
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Dimming programmeerbaar
Ja
Nom. spanning
220 - 240 V
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Inbouwhoogte
200 - 235 mm
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
0.5
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Specifieke lichtstroom armatuur
113 - 113 lm/W
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Automatische zelfdiagnose
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Stroomverbruik in noodmodus
0 W
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Compatible met Google Assistant
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
1
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Stralingshoek regelbaar
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Dimbaar met push-button
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
100
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Inbouwdiameter
200 - 205 mm
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
170
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Compatible met Casambi
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2000 - 2000 lm