Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 1.5 mm²
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Geschikt voor wandmontage
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Geschikt voor truss montage
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor klemmontage
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Materiaal afdekking
Zonder kap
Lichtverdeling
Symmetrisch
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
48
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Max. systeemvermogen
9.5 W
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
50 %
Bediening via Bluetooth
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
70 %
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Inbouwdiameter
150 - 150 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
80
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Stralingshoek regelbaar
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
B
Verblindingsbegrenzing (UGR)
22
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee