Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Stralingshoek
Vrijstralend/diffuus
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Kleurweergave-index
80-89
Lamptype
LED uitwisselbaar
Materiaal behuizing
Kunststof
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
400 lm
Nom. spanning
220 - 240 V
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP66
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Geschikt voor wandmontage
Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Ja
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.5 - 2.5 mm²
Geschikt voor klemmontage
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Max. systeemvermogen
13 W
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Constante lichtstroom regeling
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Centraal (centrale batterij)
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Stroomverbruik in noodmodus
0 W
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Specifieke lichtstroom armatuur
154 - 154 lm/W
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Compatible met Google Assistant
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
35
Dimbaar met push-button
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
58
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
90 %
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
34
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Flikkerende waarde Pst LM
1
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
15 %
Bediening via Bluetooth
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld
Compatible met Casambi
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2000 - 2000 lm
Noodfunctiebewakingssysteem
Automatische zelftest