Stralingshoek
Vrijstralend/diffuus
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
400 lm
Bediening via Bluetooth
Nee
Geschikt voor wandmontage
Ja
Kleurweergave-index
80-89
Lamptype
LED uitwisselbaar
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP66
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.5 - 2.5 mm²
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Specifieke lichtstroom armatuur
161 - 163 lm/W
Geschikt voor klemmontage
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Lichtverdeling
Symmetrisch
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
35
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Dimming programmeerbaar
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Max. systeemvermogen
28.5 W
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
36
Verblindingsbegrenzing (UGR)
28
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Noodfunctiebewakingssysteem
Automatische zelfdiagnose
Compatible met Google Assistant
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
90 %
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
60
Lichtstroom regelbaar
Standen
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Stroomverbruik in noodmodus
0 W
Stralingshoek regelbaar
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2700 - 4600 lm
Noodstroomvoorzieningssysteem
Centraal (centrale batterij)
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Totale harmonische vervorming (THD)
15 %
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Ja