Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Lamptype
LED uitwisselbaar
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
400 lm
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor wandmontage
Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Ja
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Constante lichtstroom regeling
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Stralingshoek
Vrijstralend/diffuus
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP66
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Max. systeemvermogen
25 W
Stralingshoek regelbaar
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.5 - 2.5 mm²
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Geschikt voor klemmontage
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
4000 - 4000 lm
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
23
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Ja
Dimming programmeerbaar
Ja
Bediening via Bluetooth
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
37
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
22
Flikkerende waarde Pst LM
1
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Compatible met Google Assistant
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Centraal (centrale batterij)
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Automatische zelftest
Compatible met Casambi
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
160 - 160 lm/W
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
90 %
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Stroomverbruik in noodmodus
0 W
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld