Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP66
Geschikt voor wandmontage
Ja
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Nom. spanning
220 - 240 V
Lamptype
LED uitwisselbaar
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Stralingshoek
Vrijstralend/diffuus
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.5 - 2.5 mm²
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Max. systeemvermogen
50 W
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
400 lm
Lichtverdeling
Symmetrisch
Constante lichtstroom regeling
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
36
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
21
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
90 %
Compatible met Google Assistant
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Compatible met Casambi
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Flikkerende waarde Pst LM
1
Specifieke lichtstroom armatuur
160 - 162 lm/W
Lichtstroom regelbaar
Standen
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem
Centraal (centrale batterij)
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Stroomverbruik in noodmodus
0 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
4600 - 8000 lm
Totale harmonische vervorming (THD)
15 %
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
22
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Noodfunctiebewakingssysteem
Automatische zelftest