Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Materiaal behuizing
Staal
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Nom. spanning
220 - 240 V
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Kleurweergave-index
80-89
Met bevestigingsmateriaal
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor wandmontage
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Max. systeemvermogen
27 W
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
85
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.5 - 2.5 mm²
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Flikkerende waarde Pst LM
1
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
250 lm
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Geschikt voor klemmontage
Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Stroomverbruik in noodmodus
0 W
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Compatible met Google Assistant
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Bediening via Bluetooth
Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
90 %
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.5
Specifieke lichtstroom armatuur
133 - 133 lm/W
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
50
Stralingshoek regelbaar
Nee
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Compatible met Casambi
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
52
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
3600 - 3600 lm
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Inbouwhoogte/diepte
69 mm