Kleurweergave-index
80-89
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Materiaal behuizing
Staal
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Lichtverdeling
Symmetrisch
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Nom. spanning
220 - 240 V
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
85
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Compatible met Google Assistant
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Stralingshoek regelbaar
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
50
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
90 %
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
130 - 130 lm/W
Inbouwhoogte/diepte
120 mm
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 1.5 mm²
Max. systeemvermogen
26 W
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimming programmeerbaar
Ja
Geschikt voor klemmontage
Ja
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
3400 - 3400 lm
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
52
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Bediening via Bluetooth
Ja
Compatible met Casambi
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee