Geschikt voor noodverlichting
Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Geschikt voor wandmontage
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Geschikt voor klemmontage
Ja
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing
Staal
Bediening via Bluetooth
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
3600 - 3600 lm
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Dimming programmeerbaar
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
32
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Compatible met Google Assistant
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Constante lichtstroom regeling
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Compatible met Casambi
Nee
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
30
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 1.5 mm²
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
90 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Max. systeemvermogen
26 W
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
51
Flikkerende waarde Pst LM
1
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Inbouwhoogte/diepte
120 mm
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Stralingshoek regelbaar
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Lichtstroom regelbaar
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
140 - 140 lm/W
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee