Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Materiaal behuizing
Staal
Bediening via Bluetooth
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor klemmontage
Ja
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
3600 - 3600 lm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
17
Dimming programmeerbaar
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Lichtverdeling
Symmetrisch
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 1.5 mm²
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Nom. spanning
220 - 240 V
Compatible met Google Assistant
Nee
Max. systeemvermogen
26 W
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Constante lichtstroom regeling
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
17
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Compatible met Casambi
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
90 %
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Inbouwhoogte/diepte
120 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
29
Stralingshoek regelbaar
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Specifieke lichtstroom armatuur
140 - 140 lm/W
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee