Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Kleurweergave-index
80-89
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Geschikt voor wandmontage
Nee
Materiaal behuizing
Staal
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Stralingshoek
Vrijstralend/diffuus
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
90 %
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Inbouwhoogte/diepte
126 mm
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Max. systeemvermogen
28.5 W
Compatible met Google Assistant
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
25 - 25 °C
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
30
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
3600 - 3600 lm
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
21