Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Materiaal behuizing
Staal
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Compatible met Google Assistant
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
90 %
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
3600 - 3600 lm
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Lichtverdeling
Symmetrisch
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 1.5 mm²
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Max. systeemvermogen
26 W
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
85
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Geschikt voor klemmontage
Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
140 - 140 lm/W
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
52
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Dimming programmeerbaar
Ja
Inbouwhoogte/diepte
120 mm
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
50
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Bediening via Bluetooth
Ja
Stralingshoek regelbaar
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %