Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Materiaal behuizing
Staal
Compatible met Google Assistant
Nee
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Nom. spanning
220 - 240 V
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
85 %
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor wandmontage
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Max. systeemvermogen
31 W
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 1.5 mm²
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Specifieke lichtstroom armatuur
140 - 140 lm/W
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Geschikt voor klemmontage
Ja
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Flikkerende waarde Pst LM
1
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
52
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
85
Compatible met Casambi
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Dimming programmeerbaar
Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
50
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Dimbaar met push-button
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Inbouwhoogte/diepte
120 mm
Bediening via Bluetooth
Ja
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
4300 - 4300 lm
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen